Miniatuurlager FAG F686-2Z-HLC, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 5 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:F686-2Z-HLC
Rubix:03020027
Fabrikant:0552251950000
EAN:4012802607871

Productdetails : FAG F 686-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Minigroefkogellager enkele rij, afmetingen conform DIN 625-1, wijdte C3
Deep groove ball bearing F68..-2Z, single row, with flange, shields, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,06 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | f68..-2z |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 438 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1080 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,65 excl. BTW
/ stuk
€ 22,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
