Miniatuurlager PTN S688-2RS, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 8 mm

Miniatuur diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:S688-2RS
Rubix:A0406932
Fabrikant:894137
EAN:3660338465895
PTN S 688-2RS KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN S 688-2RS KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Miniatuur Groefkogellagers - RVS lagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serieminiature
Gewicht3,1 g
Grenstoerental15950 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr940 N
€ 149,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 180,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden