Groefkogellager FAG 6248-M-C3, Buitendiameter: 440 mm | Breedte: 72 mm | Binnendiameter: 240 mm

Groefkogellagers 62

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6248-M-C3
Rubix:03025232
Fabrikant:0191068580030
EAN:4012801559447
FAG 6248 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter240 mm
Buitendiameter440 mm
Breedte72 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6248 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht51300 g
Binnendiameter240 mm
Buitendiameter440 mm
Breedte72 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62..-m
Kokermessing
Referentietoerental1980 rpm
Grenstoerental2600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r470000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr360000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6.042,99 excl. BTW
/ stuk
7.312,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen