Groefkogellager FAG 6226-C4, Buitendiameter: 230 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 130 mm

Groefkogellagers 62

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6226-C4
Rubix:A0606820
Fabrikant:0167219770040
EAN:4012801203937
FAG 6226 C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6226 C4 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6000 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte40 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie62
Referentietoerental3900 rpm
Grenstoerental3850 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r146000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr177000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
535,79 excl. BTW
/ stuk
648,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen