Groefkogellager FAG 6228-C4, Buitendiameter: 250 mm | Breedte: 42 mm | Binnendiameter: 140 mm

Groefkogellagers 62

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6228-C4
Rubix:03025220
Fabrikant:0167219930040
EAN:4012801278683
FAG 6228 C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte42 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6228 C4 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8070 g
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte42 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie62
Referentietoerental3600 rpm
Grenstoerental3600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r165000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr188000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
722,24 excl. BTW
/ stuk
873,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen