Groefkogellager SNR 6203FT150, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm

SNR - Specifieke kogellagers - 6203.FT150

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6203FT150
Rubix:A0251290
Fabrikant:6203.FT150
EAN:3413520122003
SNR 6203 FT150 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6203 FT150 KOGELLAGER


TOPLINE diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden, toepassingen tot 150°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental12000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9400 N
Gewicht0,068 kg
€ 21,66 excl. BTW
/ stuk
€ 26,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen