Groefkogellager SKF 6205 ETN9/C4, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6205 ETN9/C4
Rubix:03471629
Fabrikant:42438
EAN:7316577740946
SKF 6205 E/TN9/C4 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6205 E/TN9/C4 KOGELLAGER EENRIJIG POLYAMIDE KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is speciaal ontworpen voor toepassingen die zeer hoge toerentallen en een optimale warmteafvoer vereisen. Door zijn ontwerp met een verhoogde interne radiale speling (C4) biedt het een zeer soepele rotatie dankzij een effectieve wrijvingvermindering, zelfs bij extreme snelheden.

Kenmerken:
Dit groefkogellager is uitgerust met een kooi van met glasvezel versterkt polyamide, die sterker en lichter is en een vermindering van de wrijving biedt voor betere prestaties bij hoge snelheden. Het ontwerp met een zeer hoge radiale speling (C4) bevordert een betere wrijvingvermindering, zelfs bij zeer hoge snelheden, wat helpt om de gegenereerde warmte te verminderen. Opmerking: dit lager heeft een matige radiale belastingcapaciteit, terwijl de axiale capaciteit beperkt blijft, waardoor het minder geschikt is voor zeer hoge kortstondige belastingen.

Onderhoud:
De afwezigheid van afdichtingen betekent dat dit lager regelmatiger moet worden onderhouden, vooral in omgevingen met blootstelling aan stof of andere verontreinigingen. Dankzij het open ontwerp is er gemakkelijke toegang voor onderhoudswerkzaamheden. Periodieke nasmering is noodzakelijk om optimale prestaties te behouden en vroegtijdige slijtage te voorkomen. De polyamide kooi is bestand tegen corrosie en zorgt voor een soepele werking, zelfs bij een laag smeermiddelniveau.

Afdichting:
Dit SKF-lager is niet-afdichtend, waardoor het kwetsbaarder is voor verontreinigingen zoals vaste deeltjes, vloeistoffen of stof. Daarom is het ideaal voor gebruik in gecontroleerde en schone omgevingen, waar het risico op verontreiniging beperkt is.

Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Optimale vermindering van interne wrijving dankzij de zeer hoge radiale speling (C4) en de afwezigheid van afdichtingen;
- Geschikt voor zeer hoge snelheden met een goede warmteafvoer;
- Versterkte polyamide kooi, die licht en slijtvast is, zelfs bij hoge snelheden;
- Open ontwerp, wat zorgt voor gemakkelijke toegang voor onderhoud en een efficiënte warmteafvoer.

Toepassingen:
Dit lager wordt gebruikt in diverse sectoren waar hoge toerentallen en een efficiënte warmteafvoer noodzakelijk zijn:
- Automobielsector: transmissie, koppelsystemen en naven, waar het beheer van hoge snelheden essentieel is;
- Industriële machines: transportbanden, compressoren en industriële pompen, die continue, hoogwaardige operaties garanderen;
- Elektromotoren en ventilatiesystemen: industriële ventilatoren en tractiemotoren voor treinen, voor hoge betrouwbaarheid;
- Textiel en drukwerk: weefmachines en drukpersen, voor robuustheid en precisie in intensieve productieschema’s;
- Hef- en transportsystemen: transportbanden, roltrappen en aandrijfrollen, voor optimale stabiliteit;
- Robotica en automatisering: robotarmen, manipulators en reductoren, die precisie en snelheid vereisen;
- Landbouwmachines: versnellingsbakken, hydraulische koppelingen en turbinepompen, waar robuustheid en prestaties bij hoge snelheid onmisbaar zijn.
Dit lager wordt ook gebruikt in de fietsindustrie, huishoudelijke apparaten, en in kleine motoren en generatoren, waarbij hoge snelheidsprestaties, duurzaamheid en minimaal onderhoud worden gecombineerd.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x52x52 mm
Logistiek gewicht114,3 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie6205
Kokerpolyamide
Land van oorsprongAR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 28,70 excl. BTW
/ stuk
€ 34,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen