Groefkogellager SKF 6305 ETN9/C3, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 25 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6305 ETN9/C3
Rubix:03471963
Fabrikant:43669
EAN:7316570042504
SKF 6305 E/TN9/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6305 E/TN9/C3 KOGELLAGER EENRIJIG POLYAMIDE KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen voor toepassingen waarbij hoge toerentallen en een efficiënte warmteafvoer cruciaal zijn. Dit product combineert duurzaamheid en efficiëntie dankzij het open ontwerp en de interne radiale C3 speling.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van SKF is uitgerust met een polyamide kooi versterkt met glasvezel, wat zorgt voor zowel sterkte als flexibiliteit. Het ontwerp van dit lager bevordert een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat wrijving en slijtage vermindert. De interne radiale C3 speling is geoptimaliseerd voor zeer hoge snelheden, waardoor het lage wrijving en betrouwbare prestaties garandeert, zelfs in veeleisende omgevingen. Het lager biedt een matige radiale draagkracht, geschikt voor standaardtoepassingen, terwijl de axiale draagkracht beperkt blijft.

Onderhoud:
Door de afwezigheid van afdichtingen vereist dit lager regelmatiger onderhoud, vooral in omgevingen met blootstelling aan verontreinigingen zoals stof of vocht. Frequente inspecties zijn noodzakelijk om te voorkomen dat vuil of andere deeltjes de werking beïnvloeden. Periodieke nasmering is essentieel om optimale prestaties te behouden en voortijdige slijtage te voorkomen. Dankzij het open ontwerp is dit lager gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud, wat tijd en inspanning bespaart.

Afdichting:
Dit SKF-lager heeft geen afdichtingen en is daardoor gevoeliger voor externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes of vloeistoffen. Het is daarom ideaal voor schone, gecontroleerde omgevingen waar het risico op vervuiling minimaal is.

Merkinformatie:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) is een in 1907 opgericht Zweeds multinationaal concern en wereldleider op het gebied van lagers. SKF behoort tot de grootste leveranciers van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur verbeteren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse industrieën, zoals de automobiel-, luchtvaart-, spoorweg-, productie-, voedingsmiddelen-, medische-, energie- en landbouwsector.

Belangrijkste Voordelen:
- Lage interne wrijving dankzij de C3-speling en de afwezigheid van afdichtingen;
- Geschikt voor hoge snelheden met een gematigd geluidsniveau;
- Open ontwerp voor betere warmteafvoer;
- Polyamide kooi, lichtgewicht, slijtvast en efficiënt bij hoge snelheden;
- Ideaal voor toepassingen die een lage rolweerstand vereisen.

Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager wordt gebruikt in industriële omgevingen waar gecontroleerde bedrijfsomstandigheden gelden, en waar hoge toerentallen en een efficiënte warmteafvoer vereist zijn. Het is bijzonder geschikt voor elektrische motoren, industriële ventilatoren en machinegereedschappen die op hoge snelheden werken.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x62x62 mm
Logistiek gewicht210 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte17 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie63
Kokerpolyamide
Referentietoerental24000 rpm
Grenstoerental16000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r13400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26000 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 39,79 excl. BTW
/ stuk
€ 48,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen