Groefkogellager SKF 6319-2Z, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 95 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6319-2Z
Rubix:03472153
Fabrikant:44127
EAN:7316570228038
SKF 6319-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6319-2Z KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF is ontworpen om uitzonderlijke prestaties te leveren in diverse industriële toepassingen. Het is robuust, eenvoudig te monteren en geschikt voor zowel radiale als axiale belasting in beide richtingen. De constructie met metalen beschermplaatjes zorgt voor een verhoogde duurzaamheid en minimale wrijving, wat hoge toerentallen mogelijk maakt met behoud van optimale efficiëntie.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is uitgerust met een kooi van plaatstaal. Het afdichtingssysteem, bestaande uit twee metalen beschermplaatjes, houdt middelgrote verontreinigingen buiten. Het beschikt over een standaard radiale speling (CN), wat een balans biedt tussen belastingscapaciteit en wrijvingsvermindering voor algemene toepassingen. Dit lager is ontworpen voor hoge prestaties en ondersteunt aanzienlijke radiale belastingen en gematigde axiale belastingen, wat veelzijdigheid biedt voor verschillende toepassingen.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager is vereenvoudigd dankzij de levenslange smering met een hoogwaardig smeervet. Dit betekent dat nasmering niet nodig is, wat de onderhoudskosten en stilstandtijden vermindert. Het wordt aanbevolen om af en toe inspecties uit te voeren om de algemene staat van het lager te controleren, met speciale aandacht voor geluiden, temperatuur en de integriteit van de componenten.

Afdichting:
Dit lager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes die een effectieve barrière vormen tegen verontreinigingen. Deze constructie minimaliseert het binnendringen van vuildeeltjes en behoudt tegelijkertijd een smalle opening die het smeermiddel vasthoudt.

Merkinformatie:
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde oplossingen in lijmen, schuurmiddelen en nog veel meer, en draagt het bij aan economische en sociale vooruitgang. Het merk biedt ook reinigingsoplossingen, gezondheidsproducten en elektrische apparatuur, die voldoen aan de behoeften van professionals in verschillende sectoren.

Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij de metalen beschermplaatjes.
- Levenslange smering, wat de onderhoudskosten verlaagt.
- Vermogen om aanzienlijke radiale belastingen en gematigde axiale belastingen te dragen.
- Lage wrijvingsniveaus, wat hoge toerentallen mogelijk maakt.
- Eenvoudig te monteren en te vervangen, wat de stilstand minimaliseert.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor toepassingen die een significante radiale belastingscapaciteit vereisen. Het wordt vaak gebruikt in industriële omgevingen zoals transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwapparatuur. Het past perfect in logistieke systemen en productielijnen en biedt robuustheid en betrouwbare prestaties onder diverse gebruiksomstandigheden.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x200x200 mm
Logistiek gewicht5835,2 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte45 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie63
Kokerstaal
Referentietoerental7000 rpm
Grenstoerental3600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r118 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr159 N
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
295,87 excl. BTW
/ stuk
358,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen