Dunringlager SKF 61838, Buitendiameter: 240 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 190 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:61838
Rubix:03471459
Fabrikant:119060
EAN:7316571434216
SKF 61838 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61838 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Sterke punten

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x240x240 mm
Logistiek gewicht2190 g
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte24 mm
Afdichtingopen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie618
Referentietoerental5300 rpm
Grenstoerental3200 rpm
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
737,39 excl. BTW
/ stuk
892,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden