Groefkogellager SKF 6005-2RSLTN9/C3VT162, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 25 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6005-2RSLTN9/C3VT162
Rubix:03471243
Fabrikant:185666
EAN:7316571824147

Productdetails : SKF 6005-2RSL/TN9/C3/VT162 KOGELLAGER EENRIJIG 2 WRIJVINGSARME AFDICHTINGEN POLYAMIDE KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ideaal voor het ondersteunen van zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en is eenvoudig te monteren. Dankzij het innovatieve ontwerp heeft het een lange levensduur en vereist het weinig onderhoud, wat het een uitstekende keuze maakt voor professionals die efficiëntie en duurzaamheid zoeken in hun toepassingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een met glasvezel versterkte kooi van polyamide 6.6, wat zorgt voor meer sterkte. Dankzij de goede glijdende actie genereert de polymeerkooi weinig wrijving, waardoor hoge toerentallen mogelijk zijn. Bij slechte smering vermindert de kooi het risico op vastlopen en secundaire schade. Het eenrijige ontwerp is geschikt voor radiale en axiale belastingen en is eenvoudig te monteren. Het is voorzien van nitrilrubber wrijvingsarme afdichtingen met een wapening van staalplaat die het lager effectief beschermen tegen verontreinigende stoffen zoals stof en water. De C3 radiale interne speling optimaliseert de prestaties door de interne wrijving te verminderen, wat hoge toerentallen bevordert. Dit lager is geschikt voor een groot aantal gebruiksomstandigheden en garandeert optimale prestaties.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is eenvoudig dankzij het afgedichte ontwerp en de rubberen afdichtingen. Het wordt aanbevolen om de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, te controleren. Hoewel het weinig onderhoud vereist, kunnen periodieke inspecties eventuele storingen opsporen.
Afdichting:
Dit eenrijige groefkogellager is ontworpen met slepende afdichtingen van nitrilrubber, die uitstekende afdichting bieden. Ze vormen een effectieve barrière tegen stof en water, waardoor het smeermiddel binnenin behouden blijft en de levensduur van het product wordt verlengd.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van mechanische lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn innovaties in producten en diensten die gericht zijn op het verbeteren van de betrouwbaarheid van apparatuur. SKF is aanwezig in meer dan 40 industriële sectoren en biedt oplossingen die zijn aangepast aan de specifieke behoeften van elke sector en die prestaties en duurzaamheid garanderen. Met duizenden referenties blijft SKF de industrie transformeren met zijn geavanceerde technologieën.
Belangrijkste Voordelen:
• Uitstekende bescherming tegen verontreinigende stoffen dankzij rubberen afdichtingen.
• Minder onderhoud nodig door effectieve retentie van smeermiddel.
• Geschikt voor hoge toerentallen, wat ideaal is voor toepassingen met hoge prestaties.
• Robuuste constructie met versterkt polyamide voor een langere levensduur.
• Stil functioneren en laag trillingsniveau.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het wordt vaak gebruikt in de auto-industrie voor transmissies en koppelingen. Met industriële machines wordt het gebruikt in apparatuur zoals transportbanden, compressoren en werktuigmachines. Daarnaast wordt het toegepast in huishoudelijke apparaten zoals wasmachines en drogers, dankzij de efficiëntie in vochtige omgevingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een met glasvezel versterkte kooi van polyamide 6.6, wat zorgt voor meer sterkte. Dankzij de goede glijdende actie genereert de polymeerkooi weinig wrijving, waardoor hoge toerentallen mogelijk zijn. Bij slechte smering vermindert de kooi het risico op vastlopen en secundaire schade. Het eenrijige ontwerp is geschikt voor radiale en axiale belastingen en is eenvoudig te monteren. Het is voorzien van nitrilrubber wrijvingsarme afdichtingen met een wapening van staalplaat die het lager effectief beschermen tegen verontreinigende stoffen zoals stof en water. De C3 radiale interne speling optimaliseert de prestaties door de interne wrijving te verminderen, wat hoge toerentallen bevordert. Dit lager is geschikt voor een groot aantal gebruiksomstandigheden en garandeert optimale prestaties.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is eenvoudig dankzij het afgedichte ontwerp en de rubberen afdichtingen. Het wordt aanbevolen om de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, te controleren. Hoewel het weinig onderhoud vereist, kunnen periodieke inspecties eventuele storingen opsporen.
Afdichting:
Dit eenrijige groefkogellager is ontworpen met slepende afdichtingen van nitrilrubber, die uitstekende afdichting bieden. Ze vormen een effectieve barrière tegen stof en water, waardoor het smeermiddel binnenin behouden blijft en de levensduur van het product wordt verlengd.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van mechanische lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn innovaties in producten en diensten die gericht zijn op het verbeteren van de betrouwbaarheid van apparatuur. SKF is aanwezig in meer dan 40 industriële sectoren en biedt oplossingen die zijn aangepast aan de specifieke behoeften van elke sector en die prestaties en duurzaamheid garanderen. Met duizenden referenties blijft SKF de industrie transformeren met zijn geavanceerde technologieën.
Belangrijkste Voordelen:
• Uitstekende bescherming tegen verontreinigende stoffen dankzij rubberen afdichtingen.
• Minder onderhoud nodig door effectieve retentie van smeermiddel.
• Geschikt voor hoge toerentallen, wat ideaal is voor toepassingen met hoge prestaties.
• Robuuste constructie met versterkt polyamide voor een langere levensduur.
• Stil functioneren en laag trillingsniveau.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het wordt vaak gebruikt in de auto-industrie voor transmissies en koppelingen. Met industriële machines wordt het gebruikt in apparatuur zoals transportbanden, compressoren en werktuigmachines. Daarnaast wordt het toegepast in huishoudelijke apparaten zoals wasmachines en drogers, dankzij de efficiëntie in vochtige omgevingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 72 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60 |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 32000 rpm |
| Grenstoerental | 15000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11900 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,83 excl. BTW
/ stuk
€ 17,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen