Groefkogellager SKF 61910-2RZ, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 50 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61910-2RZ
Rubix:03471486
Fabrikant:125895
EAN:7316571499758

Productdetails : SKF 61910-2RZ KOGELLAGER EENRIJIG 2 WRIJVINGSARME AFDICHTINGEN
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF biedt een robuuste ondersteuning voor zowel radiale als axiale belastingen en is eenvoudig te monteren. Het geoptimaliseerde ontwerp zorgt voor een lage wrijving, zelfs bij hoge snelheden, en biedt bescherming tegen vaste verontreinigingen. Dit product is geschikt voor veeleisende industriële omgevingen, en levert betrouwbare prestaties en een lange levensduur. Ideaal voor uiteenlopende toepassingen, van hef- en transportsystemen tot landbouwmachines.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is ontworpen met een kooi van plaatstaal en wrijvingsarme afdichtingen van NBR. Het biedt een verhoogde slijtvastheid en een efficiënte warmteafvoer. De wrijvingsarme afdichtingen minimaliseren het verlies van smeermiddel en vormen tegelijkertijd een stevige barrière tegen stof en fijne deeltjes, wat de levensduur en betrouwbaarheid van het lager verbetert. De standaard speling (CN) garandeert stabiele prestaties en is geschikt voor gangbare industriële toepassingen.
Onderhoud:
Dankzij de oliebestendige rubberen afdichtingen vereist dit groefkogellager weinig onderhoud en biedt het een uitstekende bescherming tegen onzuiverheden. Periodieke controles waarborgen optimale prestaties. Het ontwerp vermindert de onderhoudsbehoefte en biedt tegelijkertijd betrouwbare en constante prestaties, ideaal voor toepassingen met gematigde onderhoudsintervallen.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met afdichtingen die beschermen tegen externe verontreinigingen zoals water, stof en deeltjes. De afdichtingen zijn vervaardigd uit nitrile rubber (NBR), wat ze bestand maakt tegen olie en vetten.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijving dankzij contactloze afdichtingen
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Hoge slijtvastheid en weerstand tegen vaste verontreinigingen
- Minder onderhoud dankzij een optimale retentie van smeermiddel
- Stabiele prestaties bij hoge snelheden
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ontworpen voor een breed scala aan industriële toepassingen, zoals transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Het is bijzonder geschikt voor systemen die zware radiale belastingen en hoge toerentallen vereisen. Het robuuste ontwerp en de lage onderhoudsbehoefte maken het een betrouwbare keuze voor veeleisende industriële omgevingen, zoals productielijnen en logistieke centra.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is ontworpen met een kooi van plaatstaal en wrijvingsarme afdichtingen van NBR. Het biedt een verhoogde slijtvastheid en een efficiënte warmteafvoer. De wrijvingsarme afdichtingen minimaliseren het verlies van smeermiddel en vormen tegelijkertijd een stevige barrière tegen stof en fijne deeltjes, wat de levensduur en betrouwbaarheid van het lager verbetert. De standaard speling (CN) garandeert stabiele prestaties en is geschikt voor gangbare industriële toepassingen.
Onderhoud:
Dankzij de oliebestendige rubberen afdichtingen vereist dit groefkogellager weinig onderhoud en biedt het een uitstekende bescherming tegen onzuiverheden. Periodieke controles waarborgen optimale prestaties. Het ontwerp vermindert de onderhoudsbehoefte en biedt tegelijkertijd betrouwbare en constante prestaties, ideaal voor toepassingen met gematigde onderhoudsintervallen.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met afdichtingen die beschermen tegen externe verontreinigingen zoals water, stof en deeltjes. De afdichtingen zijn vervaardigd uit nitrile rubber (NBR), wat ze bestand maakt tegen olie en vetten.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijving dankzij contactloze afdichtingen
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Hoge slijtvastheid en weerstand tegen vaste verontreinigingen
- Minder onderhoud dankzij een optimale retentie van smeermiddel
- Stabiele prestaties bij hoge snelheden
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ontworpen voor een breed scala aan industriële toepassingen, zoals transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Het is bijzonder geschikt voor systemen die zware radiale belastingen en hoge toerentallen vereisen. Het robuuste ontwerp en de lage onderhoudsbehoefte maken het een betrouwbare keuze voor veeleisende industriële omgevingen, zoals productielijnen en logistieke centra.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 135 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 619..-2rz |
| Referentietoerental | 19000 rpm |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,32 excl. BTW
/ stuk
€ 115,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen