Groefkogellager SKF 6003-2RSL/LHT23, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 17 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6003-2RSL/LHT23
Rubix:03801127
Fabrikant:185835
EAN:7316571824055




Productdetails : SKF 6003-2RSL/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG 2 WRIJVINGSARME AFDICHTINGEN
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 39,4 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6003 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,72 excl. BTW
/ stuk
€ 20,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
