Groefkogellager SKF 6209-2Z/C4, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6209-2Z/C4
Rubix:03477552
Fabrikant:120903
EAN:7316571451572

Productdetails : SKF 6209-2Z/C4 KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF biedt uitstekende ondersteuning voor zowel radiale als axiale belastingen. Het is eenvoudig te installeren, en onderscheidt zich door zijn kooi van staalplaat en twee metalen beschermplaatjes. Met een vergrote interne radiale speling (C4) is dit lager ideaal voor toepassingen met zeer hoge snelheden.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgerust met een kooi van staalplaat, waardoor het aanzienlijke radiale belastingen aankan en gematigde axiale belastingen ondersteunt. De beschermplaatjes aan beide zijden houden verontreinigingen zoals stof en middelgrote deeltjes buiten. Dankzij de vergrote interne speling (C4) presteert dit lager optimaal bij hoge snelheden, met minimale warmteontwikkeling en wrijving, wat zorgt voor een soepele rotatie. Het lage wrijvingsmoment en het vermogen om de interne smering te behouden, garanderen betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden.
Onderhoud:
Dit lager vereist weinig onderhoud. Dankzij de twee beschermplaatjes en levenslange smering met hoogwaardig vet is hersmering niet nodig. Deze eigenschappen verlagen de onderhoudskosten en beperken stilstandtijd. Voor een optimale levensduur wordt periodieke controle aanbevolen, met aandacht voor geluidsniveaus, temperatuur en de staat van externe componenten.
Afdichting:
Het groefkogellager is voorzien van twee metalen beschermplaatjes die effectieve bescherming bieden tegen middelgrote verontreinigingen zoals stof en deeltjes. Deze stalen afschermingen vormen een mechanische barrière die de binnendringing van vuil voorkomt en het lager optimaal beschermt tegen vaste deeltjes. Ze zorgen tevens voor een uitstekende vetretentie binnen het lager.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Vergrote radiale speling (C4) voor hoge snelheden met verminderde wrijving;
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij stalen beschermplaatjes;
- Levenslang voorgesmeerd, elimineert de noodzaak voor hersmering en verlaagt onderhoudskosten;
- Zeer laag wrijvingsmoment, ideaal voor toepassingen waar lage rolweerstand cruciaal is.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor hogesnelheidstoepassingen in elektrische motoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines. Het is ideaal voor gebruik in omgevingen waar hoge snelheden en lage wrijving van essentieel belang zijn. Door zijn vermogen om thermische uitzetting te weerstaan, biedt dit lager een langere levensduur bij hoge temperaturen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgerust met een kooi van staalplaat, waardoor het aanzienlijke radiale belastingen aankan en gematigde axiale belastingen ondersteunt. De beschermplaatjes aan beide zijden houden verontreinigingen zoals stof en middelgrote deeltjes buiten. Dankzij de vergrote interne speling (C4) presteert dit lager optimaal bij hoge snelheden, met minimale warmteontwikkeling en wrijving, wat zorgt voor een soepele rotatie. Het lage wrijvingsmoment en het vermogen om de interne smering te behouden, garanderen betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden.
Onderhoud:
Dit lager vereist weinig onderhoud. Dankzij de twee beschermplaatjes en levenslange smering met hoogwaardig vet is hersmering niet nodig. Deze eigenschappen verlagen de onderhoudskosten en beperken stilstandtijd. Voor een optimale levensduur wordt periodieke controle aanbevolen, met aandacht voor geluidsniveaus, temperatuur en de staat van externe componenten.
Afdichting:
Het groefkogellager is voorzien van twee metalen beschermplaatjes die effectieve bescherming bieden tegen middelgrote verontreinigingen zoals stof en deeltjes. Deze stalen afschermingen vormen een mechanische barrière die de binnendringing van vuil voorkomt en het lager optimaal beschermt tegen vaste deeltjes. Ze zorgen tevens voor een uitstekende vetretentie binnen het lager.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Vergrote radiale speling (C4) voor hoge snelheden met verminderde wrijving;
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij stalen beschermplaatjes;
- Levenslang voorgesmeerd, elimineert de noodzaak voor hersmering en verlaagt onderhoudskosten;
- Zeer laag wrijvingsmoment, ideaal voor toepassingen waar lage rolweerstand cruciaal is.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor hogesnelheidstoepassingen in elektrische motoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines. Het is ideaal voor gebruik in omgevingen waar hoge snelheden en lage wrijving van essentieel belang zijn. Door zijn vermogen om thermische uitzetting te weerstaan, biedt dit lager een langere levensduur bij hoge temperaturen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 410 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62.. |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 17000 rpm |
| Grenstoerental | 8500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 21600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,82 excl. BTW
/ stuk
€ 31,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen