Dunringlager SKF 61813-2RZ, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 65 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61813-2RZ
Rubix:03471432
Fabrikant:41569
EAN:7316577121691

Productdetails : SKF 61813-2RZ KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers met afdichtingen of beschermplaatjes zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.
Sterke punten
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 130,2 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618.. |
| Referentietoerental | 16000 rpm |
| Grenstoerental | 8000 rpm |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,51 excl. BTW
/ stuk
€ 116,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen