Groefkogellager SKF 210-Z, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:210-Z
Rubix:03470165
Fabrikant:34663
EAN:7316576679735




Productdetails : SKF 210 Z KOGELLAGER EENRIJIG 1 BESCHERMPLAATJE
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen voor toepassingen die een hoge radiale belasting vereisen. Dankzij de verbeterde constructie met vulopeningen kan het zwaardere belastingen aan dan de klassieke modellen. Dit lager onderscheidt zich door de toevoeging van een metalen beschermplaatje, gemaakt van staalplaat, aan één zijde, waardoor bescherming wordt geboden tegen externe verontreinigingen en tegelijkertijd de interne wrijving laag blijft.
Kenmerken:
Dit SKF groefkogellager is ontworpen met een enkele rij kogels en vulopeningen in de binnen- en buitenring. Hierdoor kunnen er meet kogels worden geplaatst dan bij standaardlagers, wat het radiale draagvermogen van het lager verhoogt. Hoewel het radiale draagvermogen is geoptimaliseerd, kunnen het axiale draagvermogen en het toerental enigszins beperkt zijn. De toevoeging van een metalen beschermplaatje op de buitenring biedt gedeeltelijke bescherming tegen grotere verontreinigingen, zoals stof, puin en andere vuilresten, terwijl een goede warmteafvoer behouden blijft.
Onderhoud:
Dit lager vereist weinig onderhoud dankzij het beschermplaatje. Dit houdt het smeermiddel gedeeltelijk vast en maakt regelmatige inspectie van de open zijde mogelijk, evenals indien nodig nasmeren met een hoogwaardig vet. Het biedt ook gedeeltelijke bescherming tegen verontreinigingen van middelgrote en grote omvang. Het blijft echter aanbevolen om andere bedrijfsparameters, zoals geluid, temperatuur en trillingen, in de gaten te houden. Deze regelmatige inspecties helpen snel eventuele tekenen van defecten op te sporen.
Afdichting:
Dit SKF-lager is uitgerust met een metalen plaatje aan één zijde, wat het gedeeltelijk beschermt tegen verontreinigingen. Hoewel het niet beschikt over traditionele afdichtingen, vermindert deze bescherming de infiltratie van vuil aanzienlijk en behoudt het de smering. Dit type ontwerp is meer geschikt voor omgevingen waar de verontreiniging gematigd is en een goede warmteafvoer van belang is. Het is echter niet ontworpen voor zeer vuile omgevingen waar volledige afdichting vereist is.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Hoger radiaal draagvermogen dankzij vulopeningen die de opname van meer kogels mogelijk maken;
- Gedeeltelijke bescherming tegen verontreinigingen en verminderde smeringsverliezen dankzij het beschermplaatje;
- Lage interne wrijving.
Toepassingen:
Dit SKF-lager is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een hoge radiale belasting vereist is en enige bescherming tegen verontreiniging nodig is. Het wordt vaak gebruikt in landbouwmachines, die onderhevig zijn aan hoge belastingen en gematigde snelheden, evenals in reductoren. Het is ideaal voor transportsystemen die zware lasten verplaatsen en voor draaiende apparatuur, waar een gematigde bescherming tegen verontreinigingen en een adequate koeling vereist zijn.
Kenmerken:
Dit SKF groefkogellager is ontworpen met een enkele rij kogels en vulopeningen in de binnen- en buitenring. Hierdoor kunnen er meet kogels worden geplaatst dan bij standaardlagers, wat het radiale draagvermogen van het lager verhoogt. Hoewel het radiale draagvermogen is geoptimaliseerd, kunnen het axiale draagvermogen en het toerental enigszins beperkt zijn. De toevoeging van een metalen beschermplaatje op de buitenring biedt gedeeltelijke bescherming tegen grotere verontreinigingen, zoals stof, puin en andere vuilresten, terwijl een goede warmteafvoer behouden blijft.
Onderhoud:
Dit lager vereist weinig onderhoud dankzij het beschermplaatje. Dit houdt het smeermiddel gedeeltelijk vast en maakt regelmatige inspectie van de open zijde mogelijk, evenals indien nodig nasmeren met een hoogwaardig vet. Het biedt ook gedeeltelijke bescherming tegen verontreinigingen van middelgrote en grote omvang. Het blijft echter aanbevolen om andere bedrijfsparameters, zoals geluid, temperatuur en trillingen, in de gaten te houden. Deze regelmatige inspecties helpen snel eventuele tekenen van defecten op te sporen.
Afdichting:
Dit SKF-lager is uitgerust met een metalen plaatje aan één zijde, wat het gedeeltelijk beschermt tegen verontreinigingen. Hoewel het niet beschikt over traditionele afdichtingen, vermindert deze bescherming de infiltratie van vuil aanzienlijk en behoudt het de smering. Dit type ontwerp is meer geschikt voor omgevingen waar de verontreiniging gematigd is en een goede warmteafvoer van belang is. Het is echter niet ontworpen voor zeer vuile omgevingen waar volledige afdichting vereist is.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Hoger radiaal draagvermogen dankzij vulopeningen die de opname van meer kogels mogelijk maken;
- Gedeeltelijke bescherming tegen verontreinigingen en verminderde smeringsverliezen dankzij het beschermplaatje;
- Lage interne wrijving.
Toepassingen:
Dit SKF-lager is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een hoge radiale belasting vereist is en enige bescherming tegen verontreiniging nodig is. Het wordt vaak gebruikt in landbouwmachines, die onderhevig zijn aan hoge belastingen en gematigde snelheden, evenals in reductoren. Het is ideaal voor transportsystemen die zware lasten verplaatsen en voor draaiende apparatuur, waar een gematigde bescherming tegen verontreinigingen en een adequate koeling vereist zijn.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 499 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 210 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 13000 rpm |
| Grenstoerental | 8000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 34500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 39100 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,93 excl. BTW
/ stuk
€ 135,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
