Groefkogellager SKF 211/C3, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 55 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:211/C3
Rubix:03470169
Fabrikant:79577
EAN:7316577295552



Productdetails : SKF 211 C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Het open ontwerp, zonder afdichtingen, vereenvoudigt het onderhoud en biedt directe toegang tot de componenten. Dit product blinkt uit door zijn vermogen om te presteren bij hoge snelheden en tegelijkertijd lage rolweerstand te garanderen. Dankzij de robuustheid en betrouwbaarheid is dit lager de eerste keuze voor diverse toepassingen in gecontroleerde omgevingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager met vulopeningen is voorzien van een kooi van staalplaat die goed bestand is tegen constante belastingen, tijdelijke belastingen en schokken. De C3 interne radiale speling maakt optimale toerentallen mogelijk. De afwezigheid van afdichtingen maakt dit lager ideaal voor toepassingen waarbij koeling of directe toegang vereist is. Regelmatige smering is echter essentieel om de prestaties van het lager te garanderen.
Onderhoud:
Onderhoud is essentieel om de levensduur van dit lager te garanderen. Het wordt aanbevolen om het lager te smeren met geschikt vet of olie, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Periodieke inspecties bestaan uit het controleren van het geluid, de temperatuur en de toestand van de kogels en loopbanen.
Afdichting:
Dit groefkogellager is niet beschermd tegen externe verontreinigende stoffen, wat betekent dat het vatbaar is voor stof en vloeistoffen. Hoewel dit open ontwerp gemakkelijk toegang biedt voor onderhoud, stelt het het lager bloot aan het binnendringen van deeltjes. Dit vereist frequente smering om voortijdige slijtage te voorkomen. Daarom wordt dit product vooral gebruikt in omgevingen waar de bedrijfsomstandigheden schoon en goed gecontroleerd zijn.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider in lageroplossingen. Met zijn constante innovaties is het bedrijf een toonaangevende leverancier van betrouwbare producten voor verschillende industriële sectoren. SKF staat bekend om de prestaties van roterende apparatuur te verbeteren dankzij hoogwaardige producten en uitgebreide expertise. Het merk is actief in meer dan 40 industriële sectoren, gaande van de auto-industrie tot de luchtvaartsector.
Voordelen:
• Hoog draagvermogen: geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen.
• Geoptimaliseerd toerental: ontworpen om uitstekende prestaties te bieden bij hoge snelheden.
• Eenvoudig Onderhoud: open ontwerp dat directe toegang mogelijk maakt voor smering en inspectie.
• Lage rolweerstand: vermindert wrijving voor een efficiënte werking.
• Robuustheid: kooi van staalplaat die bestand is tegen constante belastingen, tijdelijke belastingen en schokken.
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor elektromotoren, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid werken. Het presteert goed in omgevingen waar warmte en thermische uitzetting frequent zijn. Industriële sectoren zoals de voedingsverwerkingsindustrie, de medische sector en de energiesector genieten ook van de optimale prestaties van dit lager. Voor specifieke toepassingen die een verhoogde warmteafvoer vereisen, zorgt dit lager voor een langere levensduur en een grotere betrouwbaarheid.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager met vulopeningen is voorzien van een kooi van staalplaat die goed bestand is tegen constante belastingen, tijdelijke belastingen en schokken. De C3 interne radiale speling maakt optimale toerentallen mogelijk. De afwezigheid van afdichtingen maakt dit lager ideaal voor toepassingen waarbij koeling of directe toegang vereist is. Regelmatige smering is echter essentieel om de prestaties van het lager te garanderen.
Onderhoud:
Onderhoud is essentieel om de levensduur van dit lager te garanderen. Het wordt aanbevolen om het lager te smeren met geschikt vet of olie, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Periodieke inspecties bestaan uit het controleren van het geluid, de temperatuur en de toestand van de kogels en loopbanen.
Afdichting:
Dit groefkogellager is niet beschermd tegen externe verontreinigende stoffen, wat betekent dat het vatbaar is voor stof en vloeistoffen. Hoewel dit open ontwerp gemakkelijk toegang biedt voor onderhoud, stelt het het lager bloot aan het binnendringen van deeltjes. Dit vereist frequente smering om voortijdige slijtage te voorkomen. Daarom wordt dit product vooral gebruikt in omgevingen waar de bedrijfsomstandigheden schoon en goed gecontroleerd zijn.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider in lageroplossingen. Met zijn constante innovaties is het bedrijf een toonaangevende leverancier van betrouwbare producten voor verschillende industriële sectoren. SKF staat bekend om de prestaties van roterende apparatuur te verbeteren dankzij hoogwaardige producten en uitgebreide expertise. Het merk is actief in meer dan 40 industriële sectoren, gaande van de auto-industrie tot de luchtvaartsector.
Voordelen:
• Hoog draagvermogen: geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen.
• Geoptimaliseerd toerental: ontworpen om uitstekende prestaties te bieden bij hoge snelheden.
• Eenvoudig Onderhoud: open ontwerp dat directe toegang mogelijk maakt voor smering en inspectie.
• Lage rolweerstand: vermindert wrijving voor een efficiënte werking.
• Robuustheid: kooi van staalplaat die bestand is tegen constante belastingen, tijdelijke belastingen en schokken.
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor elektromotoren, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid werken. Het presteert goed in omgevingen waar warmte en thermische uitzetting frequent zijn. Industriële sectoren zoals de voedingsverwerkingsindustrie, de medische sector en de energiesector genieten ook van de optimale prestaties van dit lager. Voor specifieke toepassingen die een verhoogde warmteafvoer vereisen, zorgt dit lager voor een langere levensduur en een grotere betrouwbaarheid.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 656,9 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 211 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 12000 rpm |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48400 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,37 excl. BTW
/ stuk
€ 127,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
