Groefkogellager SKF 6000-2RSH/LT, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 10 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6000-2RSH/LT
Rubix:03471157
Fabrikant:163648
EAN:7316571839400
SKF 6000-2RSH/LT KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6000-2RSH/LT KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x26x26 mm
Logistiek gewicht18,5 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,69 excl. BTW
/ stuk
9,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen