Groefkogellager SKF 6002-2ZTN9/C3LHT23, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 15 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6002-2ZTN9/C3LHT23
Rubix:03471203
Fabrikant:83212
EAN:7316570452945

Productdetails : SKF 6002-2Z/TN9/C3/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES POLYAMIDE KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF is voorzien van een kooi van met glasvezel versterkt polyamide en twee metalen beschermplaatjes die effectief verontreinigingen buiten houden en het smeermiddel binnen houden. Dankzij de verhoogde interne speling (C3) en levenslange smering biedt het optimale prestaties en vergt het weinig onderhoud, ideaal voor toepassingen die snelheid en efficiëntie vereisen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager is uitgerust met een kooi van met glasvezel versterkt polyamide, wat zorgt voor een hoge snelheid, lage dichtheid en grote flexibiliteit. De interne C3 speling, hoger dan standaardmodellen, bevordert efficiënte warmteafvoer en maakt hogere toerentallen mogelijk. De twee metalen beschermplaatjes voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en behouden het smeermiddel. Het lager is voorgesmeerd met lithium-versterkt vet en kan functioneren tussen -55 en +140 °C.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de levenslange smering met hoogwaardig vet. De metalen beschermplaatjes bieden langdurige bescherming tegen verontreinigingen, waardoor hersmering niet nodig is. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om de staat van het lager te controleren, vooral bij verdachte geluiden, overmatige trillingen of tekenen van oververhitting.
Afdichting:
Voor een goede afscherming is het lager voorzien van twee metalen beschermplaatjes die een smalle spleet creëren. Dit helpt om het binnendringen van verontreinigingen, zoals stof of middelgrote deeltjes, te beperken en voorkomt lekkage van smeermiddel.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Twee metalen plaatjes bieden effectieve bescherming tegen verontreinigingen en smeermiddellekkage;
- C3 radiale speling voor hoge toerentallen;
- Levenslange smering met hoogwaardig vet, effectief van -55 tot +140 °C;
- Versterkte polyamide kooi biedt grote flexibiliteit en lage dichtheid;
- Laag wrijvingsmoment, verbeterde efficiëntie bij hoge snelheden.
Toepassingen:
Dit lager wordt gebruikt in veel sectoren waar hoge snelheden en lage wrijving essentieel zijn. Het is populair in de auto-industrie, voor toepassingen zoals transmissies, koppelingen en wiellagers. Ook in industriële machines wordt het ingezet, waaronder transportbanden, compressoren, pompen, ventilatoren en machinegereedschap. Dankzij de geschiktheid van het smeermiddel voor verschillende temperaturen is dit lager bijzonder effectief in omgevingen met grote temperatuurschommelingen. In de huishoudelijke sector is het te vinden in apparaten zoals wasmachines en drogers, waar het lage onderhoud en de hoge prestaties op prijs worden gesteld.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager is uitgerust met een kooi van met glasvezel versterkt polyamide, wat zorgt voor een hoge snelheid, lage dichtheid en grote flexibiliteit. De interne C3 speling, hoger dan standaardmodellen, bevordert efficiënte warmteafvoer en maakt hogere toerentallen mogelijk. De twee metalen beschermplaatjes voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en behouden het smeermiddel. Het lager is voorgesmeerd met lithium-versterkt vet en kan functioneren tussen -55 en +140 °C.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de levenslange smering met hoogwaardig vet. De metalen beschermplaatjes bieden langdurige bescherming tegen verontreinigingen, waardoor hersmering niet nodig is. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om de staat van het lager te controleren, vooral bij verdachte geluiden, overmatige trillingen of tekenen van oververhitting.
Afdichting:
Voor een goede afscherming is het lager voorzien van twee metalen beschermplaatjes die een smalle spleet creëren. Dit helpt om het binnendringen van verontreinigingen, zoals stof of middelgrote deeltjes, te beperken en voorkomt lekkage van smeermiddel.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Twee metalen plaatjes bieden effectieve bescherming tegen verontreinigingen en smeermiddellekkage;
- C3 radiale speling voor hoge toerentallen;
- Levenslange smering met hoogwaardig vet, effectief van -55 tot +140 °C;
- Versterkte polyamide kooi biedt grote flexibiliteit en lage dichtheid;
- Laag wrijvingsmoment, verbeterde efficiëntie bij hoge snelheden.
Toepassingen:
Dit lager wordt gebruikt in veel sectoren waar hoge snelheden en lage wrijving essentieel zijn. Het is populair in de auto-industrie, voor toepassingen zoals transmissies, koppelingen en wiellagers. Ook in industriële machines wordt het ingezet, waaronder transportbanden, compressoren, pompen, ventilatoren en machinegereedschap. Dankzij de geschiktheid van het smeermiddel voor verschillende temperaturen is dit lager bijzonder effectief in omgevingen met grote temperatuurschommelingen. In de huishoudelijke sector is het te vinden in apparaten zoals wasmachines en drogers, waar het lage onderhoud en de hoge prestaties op prijs worden gesteld.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x32x32 mm |
| Logistiek gewicht | 29,8 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6002 |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 50000 rpm |
| Grenstoerental | 26000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2850 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5850 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,99 excl. BTW
/ stuk
€ 14,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen