Miniatuurlager SKF 608-2Z/C3WT, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:608-2Z/C3WT
Rubix:03471407
Fabrikant:94534
EAN:7316570663488
SKF 608-2Z/C3/WT KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 608-2Z/C3/WT KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers met afdichtingen of beschermplaatjes zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.

Sterke punten

- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en geschikt voor hoge snelheden
- Neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op
- Vereist weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x22x22 mm
Logistiek gewicht12,4 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Serie60
Grenstoerental38000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1370 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3450 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821010
€ 5,15 excl. BTW
/ stuk
€ 6,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen