Groefkogellager SKF 6208-RS1/C3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6208-RS1/C3
Rubix:03471726
Fabrikant:42697
EAN:7316571369075





Productdetails : SKF 6208 RS1/C3 KOGELLAGER EENRIJIG 1 AFDICHTING
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen om optimale prestaties te leveren in veeleisende industriële omgevingen. Dankzij de verhoogde interne radiale speling (C3) en de rubberen afdichting (RS1) biedt dit lager uitstekende wrijvingsweerstand en efficiënte warmteafvoer. Het is ideaal voor industriële toepassingen die hoge toerentallen en verhoogde duurzaamheid vereisen.
Kenmerken:
Dit groefkogellager heeft een robuuste kooi van staalplaat die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de kogels en een uitstekende weerstand biedt tegen constante belastingen. De C3 radiale interne speling vermindert wrijving en bevordert werking op hoge snelheid. De rubberen afdichting aan één zijde biedt betrouwbare laterale bescherming tegen water en stof, en vermindert tegelijkertijd de frequentie van onderhoudswerkzaamheden.
Onderhoud:
Dit type lager van SKF, met een rubberen afdichting, vereist minimaal onderhoud dankzij de uitstekende smeermiddelretentie. De loopbaan is beschermd tegen stof en vocht, wat de onderhoudsfrequentie verlaagt. Niettemin is hun levensduur, zoals die van alle lagers, na verloop van tijd beperkt en daarom moet je de toestand ervan controleren op temperatuur en trillingsvrijheid.
Afdichting:
De rubberen afdichting (RS1) aan één zijde van het lager biedt effectieve bescherming tegen water, stof en andere verontreinigingen zoals fijne deeltjes, rook, spatten, enz. De andere zijde van het lager is open en laat directe toegang toe, wat nuttig kan zijn voor toepassingen waar ventilatie of smering met olie nodig is.
Merkinformatie:
SKF is wereldleider in de productie van lagers en levert al meer dan een eeuw innovatieve oplossingen voor de industrie. Het merk is actief in meer dan 130 landen en heeft duizenden gedeponeerde octrooien. SKF staat bekend om zijn toewijding aan kwaliteit, prestaties en duurzaamheid.
Voordelen:
• C3 radiale speling voor optimale prestaties bij hoge toerentallen.
• Betrouwbare bescherming tegen externe verontreinigingen dankzij de rubberen afdichting.
• Uitstekende weerstand tegen radiale belastingen en goede tolerantie voor axiale belastingen.
• Verhoogde duurzaamheid in omgevingen met hoge temperaturen.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor gebruik in elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die hoge snelheden vereisen. Dankzij de verhoogde interne radiale speling is het perfect geschikt voor toepassingen waarbij thermische uitzetting en warmteafvoer kritieke factoren zijn. De robuuste constructie maakt het ook geschikt voor industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en lange levensduur essentieel zijn.
De eenzijdige afdichting betekent meestal een montage in een behuizing waarbij de open zijde in contact staat met olie, zoals bij krukassen, tussenbakken, reductoren, enz.
Kenmerken:
Dit groefkogellager heeft een robuuste kooi van staalplaat die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de kogels en een uitstekende weerstand biedt tegen constante belastingen. De C3 radiale interne speling vermindert wrijving en bevordert werking op hoge snelheid. De rubberen afdichting aan één zijde biedt betrouwbare laterale bescherming tegen water en stof, en vermindert tegelijkertijd de frequentie van onderhoudswerkzaamheden.
Onderhoud:
Dit type lager van SKF, met een rubberen afdichting, vereist minimaal onderhoud dankzij de uitstekende smeermiddelretentie. De loopbaan is beschermd tegen stof en vocht, wat de onderhoudsfrequentie verlaagt. Niettemin is hun levensduur, zoals die van alle lagers, na verloop van tijd beperkt en daarom moet je de toestand ervan controleren op temperatuur en trillingsvrijheid.
Afdichting:
De rubberen afdichting (RS1) aan één zijde van het lager biedt effectieve bescherming tegen water, stof en andere verontreinigingen zoals fijne deeltjes, rook, spatten, enz. De andere zijde van het lager is open en laat directe toegang toe, wat nuttig kan zijn voor toepassingen waar ventilatie of smering met olie nodig is.
Merkinformatie:
SKF is wereldleider in de productie van lagers en levert al meer dan een eeuw innovatieve oplossingen voor de industrie. Het merk is actief in meer dan 130 landen en heeft duizenden gedeponeerde octrooien. SKF staat bekend om zijn toewijding aan kwaliteit, prestaties en duurzaamheid.
Voordelen:
• C3 radiale speling voor optimale prestaties bij hoge toerentallen.
• Betrouwbare bescherming tegen externe verontreinigingen dankzij de rubberen afdichting.
• Uitstekende weerstand tegen radiale belastingen en goede tolerantie voor axiale belastingen.
• Verhoogde duurzaamheid in omgevingen met hoge temperaturen.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor gebruik in elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die hoge snelheden vereisen. Dankzij de verhoogde interne radiale speling is het perfect geschikt voor toepassingen waarbij thermische uitzetting en warmteafvoer kritieke factoren zijn. De robuuste constructie maakt het ook geschikt voor industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en lange levensduur essentieel zijn.
De eenzijdige afdichting betekent meestal een montage in een behuizing waarbij de open zijde in contact staat met olie, zoals bij krukassen, tussenbakken, reductoren, enz.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 356 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 18000 rpm |
| Grenstoerental | 11000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,89 excl. BTW
/ stuk
€ 26,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
