Miniatuurlager SKF W 607, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 7 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:W 607
Rubix:03476240
Fabrikant:29738
EAN:7316570066982





Productdetails : SKF W 607 KOGELLAGER RVS
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x19x19 mm |
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | w |
| Grenstoerental | 56000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 585 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1530 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,64 excl. BTW
/ stuk
€ 33,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
