Groefkogellager SKF 6303/VA201, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 17 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6303/VA201
Rubix:03802087
Fabrikant:211965
EAN:7316572336793



Productdetails : SKF 6303 VA201 KOGELLAGER EENRIJIG HOGE TEMPERATUUR
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF eenrijige kogellager is speciaal ontworpen voor toepassingen bij hoge temperaturen (tot +250 °C), waarbij betrouwbaarheid en prestaties onder veeleisende omstandigheden worden gegarandeerd.
Kenmerken:
Dit lager is geschikt voor extreme temperaturen en is uitgerust met een kooi van geperst staal. Het is behandeld met mangaanfosfaat om de hechting van het smeermiddel en de inloopprestaties te bevorderen. Het is gesmeerd met een mengsel van polyalkyleenglycol en grafiet en functioneert soepel en betrouwbaar bij temperaturen van -40 tot +250 °C. Dankzij de ruime C5 radiale speling wordt vastlopen voorkomen en worden dimensionale variaties gecompenseerd die optreden door snelle temperatuursveranderingen, met name bij plotselinge afkoeling. Het open ontwerp bevordert ook de warmteafvoer.
Onderhoud:
Dit lager is zonder afdichtingen of metalen afdekkingen en biedt geen bescherming tegen externe verontreinigingen. Er kan ook een lichte lekkage van smeermiddel optreden. Het wordt daarom aanbevolen om de staat van het vet elke zes maanden te controleren. Als er geen droge smeerfilm aanwezig is op de loopbanen, is het raadzaam om de resten te reinigen met een oplosmiddel voordat het lager wordt gevuld met geschikt vet. Regelmatige inspecties worden ook aangeraden om eventuele abnormale geluiden op te sporen, wat kan duiden op uitlijningsfouten.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder beschermingssysteem, waardoor het kwetsbaar is voor verontreinigingen zoals stof, deeltjes en vloeistoffen. Dit open ontwerp zorgt echter voor eenvoudiger onderhoud en een betere warmteafvoer. Het is daarom geschikt voor licht verontreinigde omgevingen of systemen die een optimale koeling vereisen.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitgebreid temperatuurbereik van -40 tot +250 °C;
- Ruime C5 interne speling om temperatuurschommelingen effectief op te vangen;
- Optimale warmteafvoer dankzij het open ontwerp;
- Robuust ontwerp, ideaal voor zware omgevingen.
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen bij hoge temperaturen in schone en gecontroleerde omgevingen. Het is met name geschikt voor automatische ovens in de voedingsmiddelenindustrie, industriële ovens en productielijnen.
Kenmerken:
Dit lager is geschikt voor extreme temperaturen en is uitgerust met een kooi van geperst staal. Het is behandeld met mangaanfosfaat om de hechting van het smeermiddel en de inloopprestaties te bevorderen. Het is gesmeerd met een mengsel van polyalkyleenglycol en grafiet en functioneert soepel en betrouwbaar bij temperaturen van -40 tot +250 °C. Dankzij de ruime C5 radiale speling wordt vastlopen voorkomen en worden dimensionale variaties gecompenseerd die optreden door snelle temperatuursveranderingen, met name bij plotselinge afkoeling. Het open ontwerp bevordert ook de warmteafvoer.
Onderhoud:
Dit lager is zonder afdichtingen of metalen afdekkingen en biedt geen bescherming tegen externe verontreinigingen. Er kan ook een lichte lekkage van smeermiddel optreden. Het wordt daarom aanbevolen om de staat van het vet elke zes maanden te controleren. Als er geen droge smeerfilm aanwezig is op de loopbanen, is het raadzaam om de resten te reinigen met een oplosmiddel voordat het lager wordt gevuld met geschikt vet. Regelmatige inspecties worden ook aangeraden om eventuele abnormale geluiden op te sporen, wat kan duiden op uitlijningsfouten.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder beschermingssysteem, waardoor het kwetsbaar is voor verontreinigingen zoals stof, deeltjes en vloeistoffen. Dit open ontwerp zorgt echter voor eenvoudiger onderhoud en een betere warmteafvoer. Het is daarom geschikt voor licht verontreinigde omgevingen of systemen die een optimale koeling vereisen.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitgebreid temperatuurbereik van -40 tot +250 °C;
- Ruime C5 interne speling om temperatuurschommelingen effectief op te vangen;
- Optimale warmteafvoer dankzij het open ontwerp;
- Robuust ontwerp, ideaal voor zware omgevingen.
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen bij hoge temperaturen in schone en gecontroleerde omgevingen. Het is met name geschikt voor automatische ovens in de voedingsmiddelenindustrie, industriële ovens en productielijnen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6303 |
| Grenstoerental | 280 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6550 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,16 excl. BTW
/ stuk
€ 77,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
