Groefkogellager SKF 6302-2RSH/C3, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 15 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6302-2RSH/C3
Rubix:03047375
Fabrikant:188903
EAN:7316572026342

Productdetails : SKF 6302-2RSH/C3 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit kogellager is geschikt voor het dragen van zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Dankzij de rubberen afdichtingen van nitril biedt dit product een effectieve bescherming tegen verontreinigingen, waardoor het ideaal is voor toepassingen die een verhoogde betrouwbaarheid vereisen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor robuustheid en een lange levensduur. De enkelrijige constructie garandeert een betere verdeling van de belasting en een soepele rotatie. Het lager is aan beide zijden uitgerust met slepende afdichtingen van rubber, die bescherming bieden tegen stof en vocht. Het verhoogde interne radiale spel (C3) vermindert de interne wrijving, wat een optimale werking mogelijk maakt, zelfs bij hoge snelheden. Vanwege de rubberafdichtingen is de temperatuurtolerantie echter beperkt.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist minimaal onderhoud dankzij de verbeterde afdichting. Het wordt echter aanbevolen om het smeerniveau regelmatig te controleren en aandacht te besteden aan temperatuur en trillingen om eventuele afwijkingen vroegtijdig te signaleren. Hoewel het ontwerp weinig interventies vereist, draagt periodieke inspectie bij aan een langere levensduur.
Afdichting:
Het lager is uitgerust met slepende afdichtingen van nitrile rubber die uitstekende bescherming bieden tegen vocht en stof. Deze afdichtingen vormen een effectieve barrière die het smeermiddel binnen houdt en het binnendringen van ongewenste deeltjes voorkomt. Hoewel deze afdichting enige weerstand tegen beweging kan introduceren, wegen de voordelen op het gebied van duurzaamheid en prestaties ruimschoots op tegen dit nadeel.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Optimale bescherming: De rubberafdichtingen voorkomen effectief het binnendringen van verontreinigingen.
- Hoge prestaties: Geschikt voor hoge snelheden met verminderde interne wrijving.
- Verhoogde duurzaamheid: Bestand tegen corrosie en hoge belastingen, wat zorgt voor een langere levensduur.
- Eenvoudig Onderhoud: Dankzij het afdichtingsontwerp zijn slechts minimale interventies nodig.
- Stille werking: Verminderde trillingen en geluid zorgen voor een aangename werking.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor diverse toepassingen, zoals elektromotoren, pompen en machinegereedschap die op hoge snelheid werken. Dankzij het vermogen om thermische uitzettingen op te vangen, biedt het een betrouwbare prestatie onder veeleisende omstandigheden. Of het nu gaat om de maakindustrie, de voedingsmiddelenindustrie of andere sectoren, dit product onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid en efficiëntie.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor robuustheid en een lange levensduur. De enkelrijige constructie garandeert een betere verdeling van de belasting en een soepele rotatie. Het lager is aan beide zijden uitgerust met slepende afdichtingen van rubber, die bescherming bieden tegen stof en vocht. Het verhoogde interne radiale spel (C3) vermindert de interne wrijving, wat een optimale werking mogelijk maakt, zelfs bij hoge snelheden. Vanwege de rubberafdichtingen is de temperatuurtolerantie echter beperkt.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist minimaal onderhoud dankzij de verbeterde afdichting. Het wordt echter aanbevolen om het smeerniveau regelmatig te controleren en aandacht te besteden aan temperatuur en trillingen om eventuele afwijkingen vroegtijdig te signaleren. Hoewel het ontwerp weinig interventies vereist, draagt periodieke inspectie bij aan een langere levensduur.
Afdichting:
Het lager is uitgerust met slepende afdichtingen van nitrile rubber die uitstekende bescherming bieden tegen vocht en stof. Deze afdichtingen vormen een effectieve barrière die het smeermiddel binnen houdt en het binnendringen van ongewenste deeltjes voorkomt. Hoewel deze afdichting enige weerstand tegen beweging kan introduceren, wegen de voordelen op het gebied van duurzaamheid en prestaties ruimschoots op tegen dit nadeel.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Optimale bescherming: De rubberafdichtingen voorkomen effectief het binnendringen van verontreinigingen.
- Hoge prestaties: Geschikt voor hoge snelheden met verminderde interne wrijving.
- Verhoogde duurzaamheid: Bestand tegen corrosie en hoge belastingen, wat zorgt voor een langere levensduur.
- Eenvoudig Onderhoud: Dankzij het afdichtingsontwerp zijn slechts minimale interventies nodig.
- Stille werking: Verminderde trillingen en geluid zorgen voor een aangename werking.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor diverse toepassingen, zoals elektromotoren, pompen en machinegereedschap die op hoge snelheid werken. Dankzij het vermogen om thermische uitzettingen op te vangen, biedt het een betrouwbare prestatie onder veeleisende omstandigheden. Of het nu gaat om de maakindustrie, de voedingsmiddelenindustrie of andere sectoren, dit product onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid en efficiëntie.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 82,2 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 38000 rpm |
| Grenstoerental | 12000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11900 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,73 excl. BTW
/ stuk
€ 9,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
