Miniatuurlager SKF 609-2Z/C3LT, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 9 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:609-2Z/C3LT
Rubix:03477475
Fabrikant:94546
EAN:7316570924091




Productdetails : SKF 609-2Z/C3/LT KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en geschikt voor hoge snelheden
- Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen
- Vereisen weinig onderhoud
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en geschikt voor hoge snelheden
- Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen
- Vereisen weinig onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x24x24 mm |
| Logistiek gewicht | 14,5 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Serie | 609 |
| Materiaal | lagerstaal |
| Gewicht | 15 g |
| Grenstoerental | 34000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1660 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3900 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,08 excl. BTW
/ stuk
€ 8,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
