Miniatuurlager SKF 609-RSH, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 9 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:609-RSH
Rubix:03471421
Fabrikant:165089
EAN:7316571853277
SKF 609 RSH KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 609 RSH KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers met afdichtingen aan een of beide zijden zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.

Sterke punten

- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en geschikt voor hoge snelheden
- Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen
- Vereisen weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x24x24 mm
Logistiek gewicht13,6 g
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte7 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie60
Grenstoerental19000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1660 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3900 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821010
5,91 excl. BTW
/ stuk
7,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen