Groefkogellager SKF 6205-2Z/C4VT127, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6205-2Z/C4VT127
Rubix:03801704
Fabrikant:191370
EAN:07316572128299

Productdetails : SKF 6205-2Z/C4/VT127 KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen om betrouwbare en duurzame prestaties te leveren in veeleisende toepassingen. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en biedt een uitstekende slijtvastheid en een hoog toerental met minimale wrijving. Dit product heeft een robuuste constructie en is eenvoudig te monteren, waardoor het een vertrouwde keuze is voor industriële bedrijven die op zoek zijn naar hoogwaardige componenten voor hun apparatuur.
Kenmerken:
Dit eenrijige kogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, die het mogelijk maakt om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. De twee metalen beschermplaatjes aan beide zijden bieden betrouwbare bescherming tegen verontreinigingen zonder overmatig verlies door wrijving te veroorzaken. De verhoogde radiale interne speling (C4) beperkt interne contacten, waardoor wrijving wordt geminimaliseerd en zeer hoge toerentallen mogelijk zijn. Het is gesmeerd met het VT127-vet, dat speciaal is ontworpen om hoge temperaturen en hoge toerentallen te weerstaan. Dit product is perfect geschikt voor omgevingen waar zowel effectieve bescherming tegen deeltjes als soepele rotatie gedurende lange perioden vereist zijn.
Onderhoud:
Dit SKF-groefkogellager is levenslang gesmeerd met hoogwaardig vet, waardoor er geen nasmering nodig is en de onderhoudskosten worden verlaagd. Om optimale prestaties te garanderen, moeten periodieke inspecties worden uitgevoerd om de temperatuur, geluidsniveaus, trillingen en de toestand van de beschermplaatjes te controleren.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes en vormt een mechanische barrière tegen middelgrote vaste verontreinigingen. De nauwe passing tussen de beschermplaatjes en de interne elementen houdt grote verontreinigingen buiten en beperkt tegelijkertijd het verlies van smeermiddel. Deze constructie helpt de wrijving te verminderen, terwijl de efficiëntie van het lager in matig verontreinigde omgevingen behouden blijft.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lagers, afdichtingen en smeersystemen. Het merk is actief in meer dan 40 industriële sectoren en biedt innovatieve oplossingen om de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur te verbeteren, met producten die worden gebruikt in uiteenlopende industrieën zoals luchtvaart, de auto-industrie, de energiesector en landbouw.
Voordelen:
• Goede bescherming tegen verontreinigingen dankzij metalen beschermplaatjes.
• Geschikt voor hoge toerentallen, wat ideaal is voor dynamische toepassingen.
• Laag wrijvingsmoment voor soepele rotatie zonder overmatige wrijving.
• Lange levensduur dankzij levensduursmering, wat onderhoudskosten minimaliseert.
• Hoge radiale speling voor optimale tolerantie voor thermische uitzetting.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor elektromotoren, pompen en industriële ventilatoren waar snelheid en duurzaamheid essentieel zijn. Het presteert ook uitstekend in werktuigmachines die op hoge snelheid draaien en in mechanismen die een lage wrijvingsweerstand vereisen, terwijl het een zekere bescherming biedt tegen stof en deeltjes.
Kenmerken:
Dit eenrijige kogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, die het mogelijk maakt om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. De twee metalen beschermplaatjes aan beide zijden bieden betrouwbare bescherming tegen verontreinigingen zonder overmatig verlies door wrijving te veroorzaken. De verhoogde radiale interne speling (C4) beperkt interne contacten, waardoor wrijving wordt geminimaliseerd en zeer hoge toerentallen mogelijk zijn. Het is gesmeerd met het VT127-vet, dat speciaal is ontworpen om hoge temperaturen en hoge toerentallen te weerstaan. Dit product is perfect geschikt voor omgevingen waar zowel effectieve bescherming tegen deeltjes als soepele rotatie gedurende lange perioden vereist zijn.
Onderhoud:
Dit SKF-groefkogellager is levenslang gesmeerd met hoogwaardig vet, waardoor er geen nasmering nodig is en de onderhoudskosten worden verlaagd. Om optimale prestaties te garanderen, moeten periodieke inspecties worden uitgevoerd om de temperatuur, geluidsniveaus, trillingen en de toestand van de beschermplaatjes te controleren.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes en vormt een mechanische barrière tegen middelgrote vaste verontreinigingen. De nauwe passing tussen de beschermplaatjes en de interne elementen houdt grote verontreinigingen buiten en beperkt tegelijkertijd het verlies van smeermiddel. Deze constructie helpt de wrijving te verminderen, terwijl de efficiëntie van het lager in matig verontreinigde omgevingen behouden blijft.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lagers, afdichtingen en smeersystemen. Het merk is actief in meer dan 40 industriële sectoren en biedt innovatieve oplossingen om de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur te verbeteren, met producten die worden gebruikt in uiteenlopende industrieën zoals luchtvaart, de auto-industrie, de energiesector en landbouw.
Voordelen:
• Goede bescherming tegen verontreinigingen dankzij metalen beschermplaatjes.
• Geschikt voor hoge toerentallen, wat ideaal is voor dynamische toepassingen.
• Laag wrijvingsmoment voor soepele rotatie zonder overmatige wrijving.
• Lange levensduur dankzij levensduursmering, wat onderhoudskosten minimaliseert.
• Hoge radiale speling voor optimale tolerantie voor thermische uitzetting.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor elektromotoren, pompen en industriële ventilatoren waar snelheid en duurzaamheid essentieel zijn. Het presteert ook uitstekend in werktuigmachines die op hoge snelheid draaien en in mechanismen die een lage wrijvingsweerstand vereisen, terwijl het een zekere bescherming biedt tegen stof en deeltjes.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 131 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 6205 |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,48 excl. BTW
/ stuk
€ 180,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen