Groefkogellager SKF 6309-2Z/C4WT, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6309-2Z/C4WT
Rubix:03802243
Fabrikant:243626
EAN:7316572655368
SKF 6309-2Z/C4/WT KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6309-2Z/C4/WT KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ontworpen om te voldoen aan de eisen van robuustheid en prestaties in diverse industriële omgevingen. Het kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen dragen en is eenvoudig te installeren. Dankzij de twee beschermplaatjes, de verhoogde radiale speling van type C4, en het gebruik van hoogwaardig speciaalvet biedt dit lager een duurzame oplossing voor tal van industriële toepassingen.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is geschikt voor hoge belastingen en biedt een lage rolweerstand. De stalen kooi van staalplaat garandeert een uitstekende mechanische sterkte en lange levensduur. Het lager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes, die effectieve afscherming bieden tegen verontreinigingen zoals middelgrote deeltjes. De verhoogde C4 radiale speling verbetert de tolerantie voor thermische uitzetting en vermindert interne spanningen. Het lager is levenslang gesmeerd met een speciaal vet dat geschikt is voor temperaturen van -40 tot +160 °C, waardoor het zelfs in extreme omstandigheden optimale prestaties levert.

Onderhoud:
Dit lager vereist minimaal onderhoud. Het is ontworpen voor levenslange smering, waarbij de metalen beschermplaatjes lekken van smeermiddel voorkomen. Het specifieke vet biedt bescherming binnen een temperatuurbereik van -40 tot +160 °C. De beschermplaatjes verhinderen ook het binnendringen van vaste verontreinigingen van middelgrote tot grote omvang. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om de toestand van het lager te controleren, met speciale aandacht voor geluid, temperatuur en oppervlaktetoestand.

Afdichting:
Het lager is voorzien van twee metalen beschermplaatjes die een effectieve barrière vormen tegen vaste verontreinigingen en de toegang van middelgrote deeltjes beperken. De beschermplaatjes bieden geen volledige afdichting tegen vocht. Dit lager is daarom het meest geschikt voor droge omgevingen zonder blootstelling aan hoge luchtvochtigheid.

Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Zeer lage wrijving dankzij de C4-speling, geschikt voor zeer hoge snelheden;
- Levenslange smering met speciaal vet voor temperaturen van -40 tot +160 °C;
- Effectieve bescherming tegen vaste verontreinigingen dankzij de metalen beschermplaatjes;
- Robuust ontwerp dat zowel radiale als axiale belastingen ondersteunt.

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen, met name in omgevingen waar warmte en thermische uitzetting belangrijke factoren zijn. Het wordt vaak gebruikt in apparatuur zoals elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid werken. Door de effectieve hantering van thermische variaties draagt het bij aan de verlenging van de levensduur van apparatuur in veeleisende omgevingen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht872 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc4
Serie6309
Kokerstaal
Referentietoerental15000 rpm
Grenstoerental7500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r31500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr55300 N
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 49,96 excl. BTW
/ stuk
€ 60,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen