Miniatuurlager SKF 623, Buitendiameter: 10 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 3 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:623
Rubix:03047295
EAN:7316577112026
SKF 623 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter3 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 623 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Sterke punten

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Binnendiameter3 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte4 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie623
Grenstoerental80000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r180 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr540 N
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,39 excl. BTW
/ stuk
6,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen