Groefkogellager SKF W 61900-Z/W64F, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 10 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:W 61900-Z/W64F
Rubix:03802430
EAN:07316575092467
SKF W 61900 Z/W64F KOGELLAGER RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF W 61900 Z/W64F KOGELLAGER RVS 1 BESCHERMPLAATJE SOLID OIL ROESTVASTSTAAL


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ontworpen om betrouwbare en duurzame prestaties te leveren onder diverse werkomstandigheden. Het product is ideaal voor toepassingen die een lage wrijving en een effectieve bescherming tegen verontreinigingen vereisen, dankzij het specifieke ontwerp en het gebruik van geschikte smeermiddelen.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager onderscheidt zich door zijn roestvrijstalen kooi, die uitstekende corrosiebestendigheid biedt. Het is uitgerust met een metalen beschermplaatje die het binnendringen van vuil beperkt en het smeermiddel binnenin het lager vasthoudt. De vulling met Solid Oil zorgt voor een constante smering. Solid Oil is een met olie verzadigd polymeer dat bijna de gehele beschikbare ruimte vult. Deze smeermiddeltechnologie is geschikt voor voedingsmiddelenindustrie-eisen, wat veiligheid en prestaties garandeert, zelfs in gevoelige omgevingen. De microporeuze structuur van Solid Oil houdt de olie vast door oppervlaktespanning en geeft deze langzaam vrij bij contact met interne oppervlakken, wat continue en soepele smering verzekert. Dit lager is ontworpen voor hoge toerentallen dankzij gecontroleerde interne wrijving.

Onderhoud:
Hoewel ontworpen voor minimaal onderhoud, moet dit groefkogellager regelmatig worden gecontroleerd om een optimale levensduur te garanderen. Het is essentieel om de temperatuur, smering, het geluid en de trillingen van het lager te bewaken. Bij tekenen van slijtage of defecten wordt een snelle vervanging aanbevolen om schade aan de apparatuur te voorkomen.

Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met een metalen beschermplaatje dat afscherming biedt tegen het binnendringen van vuil. Dit afdichtingssysteem beperkt verliezen door wrijving, wat zorgt voor een effectieve bescherming met behoud van matige wrijving. Hoewel dit beschermplaatje grote verontreinigingen buiten houdt, vormt deze geen absolute barrière tegen alle soorten deeltjes. De vulling met Solid Oil beperkt het binnendringen van deeltjes verder en versterkt de afdichtingsprestaties van het beschermplaatje.

Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.

Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende corrosiebestendigheid dankzij de roestvrijstalen kooi.
- Bescherming tegen verontreinigingen dankzij het metalen beschermplaatje en de Solid Oil-vulling.
- Geoptimaliseerde prestaties bij hoge snelheden met lage wrijving.
- Smeermiddel van voedingskwaliteit, geschikt voor gevoelige omgevingen.
- Minimale onderhoudsvereisten dankzij de vulling met Solid Oil.
- Geschikt voor veeleisende en vochtige industriële omgevingen.
- Goede thermische weerstand dankzij de capaciteit van het polymeer om vrijgegeven olie opnieuw op te nemen, zelfs bij hoge temperaturen.
- Wasbestendig, omdat Solid Oil stabiel blijft en niet wordt aangetast door water.
- Verminderd onderhoud dankzij het metalen beschermplaatje en Solid Oil die het smeermiddel binnenin het lager vasthouden.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor omgevingen die gevoelig zijn voor corrosie, zoals de voedingsmiddelen-, farmaceutische en maritieme industrie. Het is geschikt voor toepassingen zoals transportbanden, hef- en transportsystemen of verpakkingsmachines die blootstaan aan vocht en chemicaliën. Het garandeert betrouwbare en duurzame prestaties, zelfs onder matige radiale en axiale belastingen, en in werkomstandigheden met een hoog risico op verontreiniging.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte6 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Seriew
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,52 excl. BTW
/ stuk
97,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen