Groefkogellager akn 6221 C3/SQ77, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 36 mm | Binnendiameter: 105 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6221 C3/SQ77
Rubix:03433900

Productdetails : AKN 6221 C3/SQ77 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager stroomgeïsoleerd 500V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 753,11 excl. BTW
/ stuk
€ 911,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
