Groefkogellager akn 6322 M/C4/SQ771, Buitendiameter: 240 mm | Breedte: 50 mm | Binnendiameter: 110 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6322 M/C4/SQ771
Rubix:03434205

Productdetails : AKN 6322 M/C4/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager messingkooi stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.319,22 excl. BTW
/ stuk
€ 2.806,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
