Groefkogellager SKF 6007-2RS2/C4LHT23, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 35 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6007-2RS2/C4LHT23
Rubix:03801216
Fabrikant:83308
EAN:07316570032901
SKF 6007-2RS2/C4/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6007-2RS2/C4/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG 2 FKM AFDICHTINGEN


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ontworpen om een betrouwbare en hoogwaardige oplossing te bieden in veeleisende industriële omgevingen. Dankzij de verhoogde radiale interne speling zorgt het voor een soepele en stabiele werking bij hoge toerentallen. Het is bijzonder geschikt voor toepassingen waar minimaal onderhoud nodig is en biedt tegelijkertijd optimale bescherming tegen verontreinigingen. Dit product combineert robuustheid met eenvoudig monteren, waardoor het een langere levensduur heeft onder extreme bedrijfsomstandigheden.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager heeft een robuuste constructie met een kooi van staalplaat, wat zorgt voor hoge weerstand tegen zowel radiale als axiale belastingen. Het is voorzien van slepende afdichtingen van fluor rubber (FKM) en biedt maximale bescherming tegen stof en vocht. Het is gesmeerd met lithium-versterkt vet van consistentieklasse 2 volgens de NLGI-classificatie en kan temperaturen aan van -50 tot +140 °C. De C4 radiale interne speling helpt om de thermische uitzetting te beheersen en optimale prestaties te garanderen, zelfs bij hoge toerentallen. Dit lager is ontworpen om eenvoudig te kunnen worden gemonteerd en heeft weinig onderhoud nodig, waardoor het ideaal is voor industriële toepassingen waarbij hoge prestaties vereist zijn.

Onderhoud:
Dit groefkogellager is ontworpen voor minimaal onderhoud dankzij de afgedichte constructie en hoogwaardige smering. De afdichtingen van fluor rubber (FKM) voorkomen effectief het binnendringen van stof, vocht en andere verontreinigingen. Om de prestaties op peil te houden, wordt het echter aanbevolen om de temperatuur en trillingen van de apparatuur regelmatig te controleren, vooral onder extreme bedrijfsomstandigheden. Periodieke inspecties, met name om storingen qua geluid of temperatuur op te sporen, helpen om de levensduur van het lager te verlengen.

Afdichting:
Dit lager is voorzien van afdichtingen van fluor rubber (FKM) met wapening van staalplaat aan beide zijden. Dit ontwerp zorgt voor een uitstekende afdichting en optimale bescherming tegen verontreinigingen van buitenaf, zoals stof, water of chemicaliën. Deze FKM-afdichtingen zijn bijzonder goed bestand tegen ozon, slijtage en vloeistoffen, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd.

Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van lageroplossingen. Het bedrijf staat bekend om zijn innovaties op het gebied van lagers en biedt producten die de prestaties en betrouwbaarheid van industriële apparatuur maximaliseren. Het merk wordt gekenmerkt door zijn inzet voor duurzaamheid en energie-efficiëntie en bedient sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart en de maakindustrie.

Belangrijkste Voordelen:
• Minimaal onderhoud nodig dankzij afdichtingen en optimale smering.
• Uitstekende bescherming tegen stof, vocht en andere verontreinigingen.
• Ontworpen voor temperaturen van -50 °C tot +140 °C.
• Verhoogde duurzaamheid door hoogwaardige materialen en robuust ontwerp.
• Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen.

Toepassingen:
Dit eenrijige kogellager is bijzonder geschikt voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Het vermogen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen, maakt het ideaal voor toepassingen met fluctuerende belastingen en extreme thermische omstandigheden. Dankzij de bescherming tegen verontreinigende stoffen en het minimale onderhoud is het lager ook zeer geschikt voor stoffige of vochtige industriële omgevingen. De productiesector, de auto-industrie en de energiesector zijn andere toepassingen waar het lager een groot voordeel is, met name voor installaties die een langdurige betrouwbaarheid vereisen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht154 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc4
Serie6007
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,75 excl. BTW
/ stuk
57,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen