Referenties
Brady:XL LOCKOUT STATION
Rubix:A0118558
Fabrikant:050993
EAN:0754473509934


Technische samenvatting
| Capaciteit | 10-15 hangsloten (afhankelijk van de grootte van het hangslot) |
|---|---|
| Materiaal | polystyreen |
Productdetails : BRADY LOCKOUT-STATIONS AANPASBAAR EXTRA GROOT 50993
Gemaakt in stevig wit polystyreen met voorgeboorde gaten voor een gemakkelijke bevestiging aan de muur In de achterkant zijn perforatieopeningen geboord voor de haakjes (6 haakjes standaard meegeleverd). Aan de ingebouwde slotenrail is plaats voor 15-20 sloten, afhankelijk van de slotgrootte. (alleen het bord).
XL lockout-station Brady 050993 extra-groot, van polystyreen, voor wandmontage. Geïntegreerde slotstangen voor 10-15 hangsloten.
Sterke punten
•Extra-Large Lockout Station is constructed of sturdy white polystyrene with pre drilled holes for easy wall mounting
Built-in lock rail holds 20-25 locks and pegboard-style holes for hooks are drilled into back (34 hooks supplied standard)
Lockout devices sold separately
Centralizes lockout activity needs by organizing the tools, padlocks and padlock keys in one location
Built-in lock rail holds 20-25 locks and pegboard-style holes for hooks are drilled into back (34 hooks supplied standard)
Lockout devices sold separately
Centralizes lockout activity needs by organizing the tools, padlocks and padlock keys in one location
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 10-15 hangsloten (afhankelijk van de grootte van het hangslot) |
| Materiaal | polystyreen |
| Breedte | 635 mm |
| Hoogte | 762 mm |
| Diepte | 133,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 539,00 excl. BTW
/ stuk
€ 652,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen