ST VEERRING GEWELFD D137A M5
Gewelfde veerring DIN 137 A Verenstaal DIN267-26
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37120.050.001
Rubix:08913272
EAN:8715492766311

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 10 mm |
Productdetails : ST VEERRING GEWELFD D137A M5
Gewelfde veerring DIN 137 A Verenstaal DIN267-26
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,2 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Metrische diameter | M5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 22,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
5 mm