ELVZ VEERRING D127B M10
Veerring met vlakke einden DIN 127 B Verenstaal DIN267-26 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37020.100.001
Rubix:08913140
EAN:8715492764454

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 18,1 mm |
Productdetails : ELVZ VEERRING D127B M10
Veerring met vlakke einden DIN 127 B Verenstaal DIN267-26 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,53 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 18,1 mm |
| Norm | DIN 127 |
| Metrische diameter | M10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden