ELESA+GANTER STELSCHROEF GN 913.3-M8-12-KU
Grub screws with Brass / Plastic pad, Steel
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 913.3-M8-12-KU
Rubix:A0681981
Fabrikant:GN 913.3-M8-12-KU
EAN:4045525392847






Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
Productdetails : ELESA+GANTER STELSCHROEF GN 913.3-M8-12-KU
Grub screws GN 913.3 with pads in brass or plastic are used in applications, where marks and damage on the workpiece are unacceptable.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Kwaliteitsklasse | 5,8 |
| Metrische diameter | m8 |
| Diameter | 8 mm |
| Afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181542 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,17 excl. BTW
/ stuk
€ 2,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen