Referenties
Spartex:TF2M8A2-70
Rubix:08220505
Fabrikant:097628 2000
EAN:4043377232243


Technische samenvatting
| Lengte | 2000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M8
SPARTEX RVS A2-70 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Lengte | 2000 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M8 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,01 excl. BTW
/ stuk
€ 7,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
2000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M8