Referenties
Grundfos:MAGNA1 50-60 F 240 1x230V PN6/10
Rubix:A0107825
Fabrikant:99221333
EAN:5712608943065


Technische samenvatting
| Nominale druk | 10 bar |
|---|---|
| Type | grundfos magna1 50-60 f 240 1x230 v pn6/10 |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 50-60 F 240 1x230V PN6/10
Elektronische circulatiepomp Grundfos MAGNA1 50-60 F met 240 mm inbouwlengte en PN6/10. Voor -10..110 °C en tot 10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos magna1 50-60 f 240 1x230 v pn6/10 |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-250; astm a48-250b) |
| Gewicht | 17,7 kg |
| Serie | magna1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.785,35 excl. BTW
/ stuk
€ 3.370,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen