Referenties
Grundfos:MDV.65.80.22.2.50D/450.SL
Rubix:A0113031
Fabrikant:97577818
EAN:5700318989299

Productdetails : GRUNDFOS POMP MDV.65.80.22.2.50D/450.SL
De Grundfos Multilift MDV.65.80.22.2.50D/450.SL is een complete hefinstallatie met 450 l verzamel-/opvangtank en 2 pompen met VORTEX-waaier. Geschikt voor afvalwater met maximale deeltjesgrootte tot 65 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | grundfos pomp mdv.65.80.22.2.50d/450.sl |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | gietijzer gg20 (en-jl1030) |
| Gewicht | 202 kg |
| Max. toerental | 2895 rpm |
| Serie | mdv (multilift) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.312,76 excl. BTW
/ stuk
€ 14.898,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
