Referenties
Grundfos:MD1.80.80.40.4.51D/450.SL
Rubix:A0113043
Fabrikant:97577863
EAN:5700318991001


Technische samenvatting
| Nominale druk | 10 bar |
|---|---|
| Type | grundfos multilift md1 md1.80.80.40.4.51d/450.sl |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MD1.80.80.40.4.51D/450.SL
Grundfos Multilift MD1.80.80.40.4.51D/450.SL is een compacte afvalwater-hefinstallatie met 450 l-tank en vrije doorlaat tot 80 mm. Inclusief LC221-controller.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos multilift md1 md1.80.80.40.4.51d/450.sl |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | cast iron gg20 (en-jl1030); tank: ldpe |
| Gewicht | 391 kg |
| Max. toerental | 1460 rpm |
| Serie | multilift md1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19.822,32 excl. BTW
/ stuk
€ 23.985,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen