Referenties
Grundfos:M.22.3.4 3x400V
Rubix:A0114262
Fabrikant:97901068
EAN:5710626080687

Productdetails : GRUNDFOS POMP M.22.3.4 3x400V
Grundfos Multilift M M.22.3.4 3x400V is een compact afvalwaterpompstation met LC221.1 besturing. Max. 6 bar en 10,4 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos pomp m.22.3.4 3x400v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | composite (pomphuis); luranyl (waaier); ldpe (reservoir/tank); nbr (pakking) |
| Gewicht | 70,5 kg |
| Max. toerental | 1430 rpm |
| Serie | multilift m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.325,16 excl. BTW
/ stuk
€ 5.233,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
