Referenties
SMC:PAX1112-F03
Rubix:05274302
EAN:3618036273847

Documenten
Productdetails : SMC PROCESPOMP PAX1112-F03
Procespomp, Automatisch Werkend, Interne Schakelaar
PAX1000, Process Pump, Automatically Operated, Internal Switching
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2000 g |
| Type | pa |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 2 kg |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.171,85 excl. BTW
/ stuk
€ 1.417,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen