Referenties
SMC:PA5120-F06
Rubix:05274288
EAN:3618036274288

Documenten
Productdetails : SMC PROCESPOMP KABEL PA5120-F06
Procespomp, Dubbelwerkend, Automatisch Werkend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3500 g |
| Oliecapaciteit | 315 cm³ |
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | pa |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Serie | pa5000 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 617,16 excl. BTW
/ stuk
€ 746,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen