Referenties
Grundfos:MD.15.1.4 1x230V 10M
Rubix:A0113057
Fabrikant:97901098
EAN:5710626080984


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 50 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos pomp md.15.1.4 1x230v 10m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MD.15.1.4 1x230V 10M
Grundfos Multilift MD.15.1.4 is een compacte 2-pomps afvalwaterhefinstallatie met LC221.2-besturing en LDPE-verzameltank. Voor vloeistoffen 0–40 °C, norm EN 12050-1.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 50 cm³ |
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos pomp md.15.1.4 1x230v 10m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | ldpe (tank); luranyl (waaier); nbr (pakking) |
| Gewicht | 119 kg |
| Max. toerental | 1410 rpm |
| Serie | multilift md |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.074,84 excl. BTW
/ stuk
€ 8.560,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen