Referenties
Grundfos:MDV.65.80.30.2.50D/450.SL
Rubix:A0113029
Fabrikant:97577833
EAN:5700318990714


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 4100 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos pomp mdv.65.80.30.2.50d/450.sl |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MDV.65.80.30.2.50D/450.SL
Grundfos Multilift MDV.65.80.30.2.50D/450.SL is een compacte afvalwaterhefinstallatie met 450 l opvangbak en twee horizontale SLV/SL pompen. Geschikt voor 3x380-415 V, 50 Hz, max. 21,6 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 4100 cm³ |
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos pomp mdv.65.80.30.2.50d/450.sl |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | gietijzer gg20 (en-jl1030) voor pomphuis en waaier |
| Gewicht | 320 kg |
| Max. toerental | 2910 rpm |
| Serie | multilift mdv |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.143,44 excl. BTW
/ stuk
€ 15.903,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen