Referenties
Grundfos:MLD.24.3.2 3x400V
Rubix:A0113010
Fabrikant:97901110
EAN:5710626081103

Productdetails : GRUNDFOS POMP MLD.24.3.2 3x400V
Grundfos Multilift MLD.24.3.2 3x400V is een complete hefinstallatie voor afvalwater met 2 vortexpompen en een geïntegreerde LC221-besturing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | grundfos pomp mld.24.3.2 3x400v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | pe (polyethyleen); gording/ring afdichting nbr; pomphuis gietijzer (epoxycoating); as rvs |
| Gewicht | 136 kg |
| Max. toerental | 2920 rpm |
| Serie | multilift |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.062,56 excl. BTW
/ stuk
€ 13.385,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
