Referenties
Grundfos:MD.38.3.2 3x400V
Rubix:A0113053
Fabrikant:97901094
EAN:5710626080946

Productdetails : GRUNDFOS POMP MD.38.3.2 3x400V
Grundfos Multilift MD.38.3.2 dubbel pompstation voor afvalwater met Vortex-impeller, 3x400V en LC221.2 besturing (0–40 °C).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos pomp md.38.3.2 3x400v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | impeller: luranyl; tank: ldpe; pakking: nbr |
| Gewicht | 126 kg |
| Max. toerental | 2880 rpm |
| Serie | multilift md |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.013,60 excl. BTW
/ stuk
€ 10.906,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen