GRUNDFOS POMP DUOLIFT.270.AP35B.50.08.3

Grundfos pomp

Zie technische informatie

Referenties

Grundfos:DUOLIFT.270.AP35B.50.08.3
Rubix:A0113077
Fabrikant:99017762
EAN:5712605175896
GRUNDFOS POMP DUOLIFT.270.AP35B.50.08.3

Technische samenvatting

Oliecapaciteit60 cm³
Nominale druk6 bar
Typegrundfos duolift.270.ap35b.50.08.3
Zie alle specificaties

Productdetails : GRUNDFOS POMP DUOLIFT.270.AP35B.50.08.3


Complete afvalwaterhefinstallatie met twee Grundfos Unilift AP35B-pompen voor grijs afvalwater. 270 l tank en 35 mm vrije doorlaat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Oliecapaciteit60 cm³
Nominale druk6 bar
Typegrundfos duolift.270.ap35b.50.08.3
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur40 °C
Materiaalpe (tank) / rvs 304 (1.4301 pomphuis)
Gewicht19,5 kg
Max. toerental2820 rpm
Serieduolift 270
Slag van de Cilinder35 mm
5.363,32 excl. BTW
/ stuk
6.489,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen