Referenties
Grundfos:CMBE 3-62 I-U-C-C-G-A
Rubix:A0107508
Fabrikant:98591329
EAN:5711497773975


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 1998,7 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos hydro cmbe 3-62 gnl 1x200-240 v 50/60 hz |
Productdetails : GRUNDFOS POMP Hydro CMBE 3-62 GNL 1x200-240V 50/60Hz
Grundfos Hydro CMBE 3-62 GNL drukverhogingsunit voor constante waterdruk. Compact, stil en geschikt voor vloeistoffen van 0–60°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 1998,7 cm³ |
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos hydro cmbe 3-62 gnl 1x200-240 v 50/60 hz |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Materiaal | aisi 304 / gietijzer (flens) |
| Gewicht | 20 kg |
| Max. toerental | 4000 rpm |
| Serie | cmbe |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.677,14 excl. BTW
/ stuk
€ 3.239,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen